曜日別特売
C79 保護ツヤダッシュボードクリーナー カーメイト 02285377

保護ツヤダッシュボードクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(250mL)注文コード02285377品番C79
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

新車のような深みのあるツヤ復活
ゴム、プラスチック、ビニールレザー、ウレタン等の汚れを落とし、深いツヤを与えます
保護被膜を作り、ダッシュボードの劣化を防止します
紫外線カット剤、除菌消臭剤配合

用途自動車用ゴム、樹脂表面の洗浄および保護つや出し用スプレー成分シリコーン、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、除菌剤液性中性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02285377
2015-06-30
用途: 車内清掃時

ツヤが出ない、もちも悪い

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする