注意
※本品は保安基準の性能要件(色・明るさ・照射範囲)を満足させた車検対応品ですが、標準バルブと異なった光に見えるため、車検不合格と判断される場合があります。※本品には+・-があります。取付け後点灯しない場合には取付ける向きを左右反対にし、取付け直してください。※車種への適合は必ずカーメイト適合情報でご確認ください。※お買い上げの前に必ずバルブタイプをご確認ください。※本品は12V車用T10(5W)タイプの交換用ウェッジバルブですが、通常のT10(5W)タイプと形状が異なります。車側のウェッジバルブ挿入口が直径12mm以下の灯具と、純正白熱球からレンズ面などの距離が20mm未満の灯具には取付けできません。また取付け・取外しの際には、ソケットから落下させないよう注意してください。※輸入車に本品を取付けると、球切れ警告灯が点灯したり、LEDにチラツキ等の不具合が発生するため、取付けないでください。※点灯中や消灯直後はウェッジバルブが高温になっていますので、手で触れるとヤケドの原因になることがあります。※幼児の手の届く所に置かないでください。飲込んだり、事故の原因となることがあります。