画像準備中

PTフレックスカートガストロノーム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02289300 品番 1/1 PTGTEK
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥212,300
販売価格(税別)
193,000
仕様●棚ピッチ:37.5●有効棚段数:38●耐荷重:200kg●対応トレイサイズ:325×530●材質:アルミニウム●キャスター:Φ125×4輪自在(ウレタンゴム)対角2輪ストッパー付き●商品番号:HKCB501●カタログコード:9-1214-0701 アズワン品番67-5743-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする