画像準備中

PTフレックスカートガストロノーム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02289309 品番 2/1 PTWTEK
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥236,500
販売価格(税別)
215,000
仕様●幅×奥行き×高さ(mm):636×777×1733●棚ピッチ:37.5●有効棚段数:38●耐荷重:200kg●対応トレイサイズ:530×650●材質:アルミニウム●キャスター:Φ125×4輪自在(ウレタンゴム)対角2輪ストッパー付き●幅×奥行き×高さ(mm):636×777×1733●商品番号:HKCB701●カタログコード:9-1214-0801 アズワン品番67-5743-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする