画像準備中

PTフレックスカートガストロノーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02289318 品番 1/1 PTGSEK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥142,000
仕様●幅×奥行き×高さ(mm):431×656×850●棚ピッチ:37.5●有効棚段数:15●耐荷重:200kg●対応トレイサイズ:325×530●材質:アルミニウム●キャスター:Φ125×4輪自在(ウレタンゴム)対角2輪ストッパー付き●幅×奥行き×高さ(mm):431×656×850●商品番号:HKCB601●カタログコード:9-1214-0901 アズワン品番67-5743-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする