スタック電子
スタック電子の 接続・省配線(制御機器)
スタック電子の コネクタ・コネクタ付ケーブル
スタック電子の 同軸コネクタ
測定用同軸ケーブル BNCシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●耐電圧:AC1000V以上●絶縁抵抗:DC500Vにて2000MΩ以上●特性インピーダンス:50Ω●両端コネクタ:BNC型プラグ(BNC123)-バナナプラグ●同軸ケーブル:2.5D-QEV●同軸ケーブル長:100cm●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
注文コード
02290088
品番
BNC-SE-100
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
同軸ケーブルは2.5D-QEVを使用しています。
BNC型プラグ-バナナプラグの測定用テストケーブルです。
仕様
●耐電圧:AC1000V以上●絶縁抵抗:DC500Vにて2000MΩ以上●特性インピーダンス:50Ω●両端コネクタ:BNC型プラグ(BNC123)-バナナプラグ●同軸ケーブル:2.5D-QEV●同軸ケーブル長:100cm●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番
67-5756-43
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。