OG-YBLP01BR ブルーライト対策メガネ OG-YBLP01 エレコム 02290164

OG-YBLP01BR ブルーライト対策メガネ OG-YBLP01 エレコム 02290164 OG-YBLP01BR ブルーライト対策メガネ OG-YBLP01 エレコム 02290164 OG-YBLP01BR ブルーライト対策メガネ OG-YBLP01 エレコム 02290164 OG-YBLP01BR ブルーライト対策メガネ OG-YBLP01 エレコム 02290164

ブルーライト対策メガネ OG-YBLP01

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02290164 品番OG-YBLP01BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パソコンやスマートフォンなどのディスプレイが発する「ブルーライト」を約65%カットし、目を大切にするブルーライト対策メガネ”PC GLASSES"です。
フレームからレンズまで、全てを日本で製造している高品質モデルです。
軽く視界を妨げないリムレス設計なので、長時間ディスプレイを見続ける人に最適です。
リムレス設計なのでお顔幅の大きさに柔軟に対応でき、またレンズの歪みが起こらず最高の光学性能を発揮できます。
やさしくフィットし長時間の着用でも疲れにくいセミストレートテンプル設計を採用しています。
テンプル

仕様ブルーライトカット率 65% 付属品収納袋 ブラウン 材質(フレーム)プラスチック 可視光線透過率(%)66 材質(レンズ)プラスチック 紫外線透過率(%)1.0以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02290182
2021-04-25
用途:
パソコン作業で
その他業種

今使い始めたばかりで3ヶ月後半年後が気になる所です。サングラス以外にメガネを持っていないため少しでも長く目を大切にしたいと思ってます。

対象商品:
02290182
2021-03-24
用途:
PC作業時

思っていたより軽量で、かけ心地も良くて長時間使用しても疲れません。

対象商品:
02290182
2021-01-20
用途:
パソコン使用時
大日工業株式会社 様 (製造業)

軽くてメガネをかけている負荷をほとんど感じません。

対象商品:
02290182
2020-09-23
用途:
PC操作のとき

リピート購入です。本体が軽くて長時間のPC作業でも疲労が軽減できていると感じました。
長時間PC画面を見続けたあと、裸眼でPC画面を見ると眩しく感じました。
もちろん目から入るブルーライトも効率よくカットされていると思います。

対象商品:
02290182
2019-05-13
用途:
PC作業
株式会社ファルコンバイク 様 (卸売・小売業)

明らかに目の負担が減ったと実感できました。PCサプライ系ブランドというのも安心感があると思います。

対象商品:
02290182
2018-07-19
用途:
パソコン業務時
株式会社 試作工房 電 様

仕事でパソコンを使用するのだけれどもこれを掛けて仕事をすると目の疲れが軽減される気がする。

対象商品:
02290182
2018-03-07
用途:
パソコンで検索など
有限会社 オートラックス 様

軽くて掛けていても疲れない。つるの所も締め付け過ぎず良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする