スタック電子
スタック電子の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
スタック電子の 差込みコネクタ
スタック電子の プラグジョイントコネクタ
ICリード ピッチ2.54mm 用ミニクリップ 10個入 PFシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
02290167
品番
PF081
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
リードピッチ2.54mmのICリードを直接つかめるミニクリップ(灰)です。
仕様
●連続接続可能ピッチ:2.54mm/min.●クリップ保持力:200g、min.●ストローク:4.0mm.●動作力:1.0kg、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:400mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番
67-5756-54
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表