スタック電子
スタック電子の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
スタック電子の 差込みコネクタ
スタック電子の プラグジョイントコネクタ
ICリード ピッチ0.3mm 用ナノクリップ 10個入 PFシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
02290237
品番
PF241
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
リードピッチ0.3mmのICリードを直接つかめるナノクリップ(灰)です。
仕様
●連続接続可能ピッチ:0.3mm/min.●クリップ保持力:50g、min.●ストローク:1.65mm.●動作力:300g、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:300mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番
67-5756-61
注意
●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表