画像準備中

ローバインディングチューブ SCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 02291348 品番 SC-050LB
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

特殊なポリプロピレンを使用しており、サンプルがチューブに付着するのを防ぎます。、透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。、0.1mLごとの目盛りが付いています。、書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。、開閉に便利なチャック付袋入りです。

仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80〜121℃ オートクレーブ可 アズワン品番67-5763-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする