ヨシカワ
ヨシカワの キッチン・調理用品
ヨシカワの 保存容器・調味料入れ
ヨシカワの シール容器・フードコンテナ
EAトCO Youki ヨウキ フードコンテナー 650ml
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02298548
品番
AS0033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
清潔に使えて、すばやく冷やせるステンレス製のフードコンテナー。
においがつきにくく、冷蔵、冷凍保存が短時間でできます。
フタにある窓から中身が透けて見えます。
材質
本体:18-8ステンレス、フタ:ポリプロピレン
容量(mL)
650
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×63×110
色
ホワイト
質量(g)
160