ミキサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02298776 品番SKS-R100 KD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トライタンカップで軽くて食洗機OKお手入れ楽々
トルネード水流+2種のチタンコート6枚刃でなめらかな仕上がり

材質本体:ABS、カッター:ステンレス ディープブラック 消費電力(W)275 定格時間(分)ミキサー使用時: 30(4分間運転、2分間停止のくり返しを5回まで)、ミル・お茶ミル使用時: 1(くり返し使う場合は、30分以上時間をあける) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサー使用時:18.4×16.6×34.5、ミル使用時:16.6×16.6×28.0、お茶ミル使用時:16.6×16.6×23.9 質量(kg)ミキサー使用時:2.2、ミル使用時:2.2、お茶ミル使用時:1.9 回転数(回/分)約9500(1000mL水負荷時)※「HI」運転時 容量(mL)ミキサーカップ:1000、ミルカップ:200、お茶ミルカップ:20 コード長さ(m)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする