ミキサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02298794 品番 SKR-W400 KD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

トライタンカップで軽くて食洗機OKお手入れ楽々
「うるさい」実感音をカット音を気にせずご使用頂ける
トルネード水流+3種のブラックチタンコート4枚刃でなめらかな仕上がり

材質本体:ABS、カッター:ステンレス ディープブラック 消費電力(W)160 定格時間(分)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.9×14.1×32.9 質量(kg)1.4 回転数(回/分)約9000(0.4L水負荷時) 容量(L)0.4 コード長さ(m)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする