曜日別特売
AS0045 EAトCO Nami ナミ シリコーンマット ヨシカワ 02298828

EAトCO Nami ナミ シリコーンマット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1枚注文コード02298828品番AS0045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400

つかむ、敷くの2way。
熱に強く、すべりにくいシリコーン製マット。
波型のフォルムが指先にフィットします。

材質シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D)(mm)約180×160厚さ(mm)6ダークグレー耐熱温度(℃)230質量(g)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする