IRFP24 鉄製エンボス フライパン スケーター 02299126

IRFP24 鉄製エンボス フライパン スケーター 02299126
IRFP24 鉄製エンボス フライパン スケーター 02299126
IRFP24 鉄製エンボス フライパン スケーター 02299126
IRFP24 鉄製エンボス フライパン スケーター 02299126
IRFP24 鉄製エンボス フライパン スケーター 02299126
IRFP24 鉄製エンボス フライパン スケーター 02299126

鉄製エンボス フライパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード02299126品番IRFP24
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

IH・ガス火対応!鉄製エンボスフライパン!こびりつきにくいエンボス加工。優れた熱伝導率。使い始めのカラ焼き不要!鉄分補給。持ち手にはかわいいキャラクターイラスト付きで、楽しく調理できちゃいます!

サイズ(cm)24材質本体:鉄、取手:天然木厚さ(mm)1.2タイプくまのプーさん適合【熱源】IH(100V・200V)・ガス・ハロゲンヒーター・シーズヒーター表面処理透明シリコーン焼付塗装
注意
※ふきこぼれ防止のため調理に応じた適正容量で使用してください。ガスが消えたり、調理器の故障の原因となります。
※シリコーン焼付塗装について この製品は流通段階でサビ防止及び最初の使いやすさのため、表面に食品衛生法に適合する表面塗装を施してあります。使用を重ねるうちに塗装は徐々に剥離・摩耗していきます。永久に付着しているものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする