スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
塗スナックボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02299300
品番
NB2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
お菓子を入れたり、小物を入れたり。色々便利なプラスチック製容器♪和風テイストの可愛らしいデザインです。
材質
表面:ウレタン塗装、素地:ABS樹脂
色
千と千尋の神隠し カオナシ20
直径(Φmm)
約200
高さ(mm)
約60
形状
丸皿
食器の種類
和食器
注意
※たわし・煮沸・電子レンジ・食洗機・使用不可。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。