ポップアップトースター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプハローキティ&タイニーチャム 注文コード02299695 品番ETS1
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

焼けるとトーストが出てくるポップアップトースター!
一度に2枚までの食パンが焼けます。
8枚切・6枚切の食パンに対応しています。
お好みに合わせて、焼き色を調節出来るつまみが付いています!
冷凍したパンを焼くことも可能です。
キャンセルボタン付きで、途中で取り出すことも出来ます。
パンくずトレーはスライド式でお手入れも簡単♪
取扱説明書・保証書付き。

寸法(mm)約250×140×170 質量(g)約830 電源コード(m)約1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)750 タイプハローキティ&タイニーチャム
注意
※これは玩具ではありません。
※バターやジャムなどをつけたパンは焼かないでください。
※この製品は、8枚切・6枚切用のパン焼き器です。厚いパン(5枚切・4枚切)は入れないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする