曜日別特売
Aガタ 135H×150W×324L リプラギコイルストッパー 川瀬産業 02300956

Aガタ 135H×150W×324L リプラギコイルストッパー 川瀬産業 02300956
Aガタ 135H×150W×324L リプラギコイルストッパー 川瀬産業 02300956

リプラギコイルストッパー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1本仕様●サイズ(mm):135H×150W×324L●重量(kg):2注文コード02300956品番Aガタ 135H×150W×324L
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

耐久性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品の転がり防止に!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、強度保持の為、鉄枠などと併用しての使用を推奨しています。

仕様●サイズ(mm):135H×150W×324L●重量(kg):2アズワン品番67-5773-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする