画像準備中

クリスプ 排水処理:3週間に1回 SUASSP1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02301008 品番SUASSP1HT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥176,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強い鋼板製、排水の手間が少なくお手入れ簡単。、天板が薄くなり、スイッチの視認性がアップ。、自動首振り。、排気位置が高く、排熱が邪魔になりにくい。

仕様●排水処理:3週間に1回●運転可能周囲温度(℃):25〜45●電源(V):3相200●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):44 アズワン品番67-5773-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする