ダイキン工業
ダイキン工業の 加熱・冷却・クーラーボックス
ダイキン工業の 加熱/冷却機器
ダイキン工業の 乾燥器
クリスプ 排水処理:3週間に1回 SUASSP1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02301017
品番
SUASSP1HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥176,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃に強い鋼板製、排水の手間が少なくお手入れ簡単。、天板が薄くなり、スイッチの視認性がアップ。、自動首振り。、排気位置が高く、排熱が邪魔になりにくい。
仕様
●排水処理:3週間に1回●運転可能周囲温度(℃):25〜45●電源(V):単相100●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):45
アズワン品番
67-5773-76