ベスト 空調服 男女兼用 色:シルバーグレー AZ-50195-003シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02301270 品番AZ-50195-003-SS シルバーグレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,890
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

物流作業対応型マルチポケットサイドファンの空調服。、ドライバー・物流作業に合わせた専用設計でさらに快適に。、大型マルチポケット仕様:伝票やかさ張るモノはフルオープンで、ペンやかさ張らないモノは、上から半分開けて取り出し出来る便利な構造です。内側に小物入れポケットとペン差しがあるデスクトップ仕様です。、スペーサーパッドで空気の流れを確保。、安全確保のため反射材を効果的に配置。

シルバーグレー サイズSS 胸囲(cm)108 肩幅(cm)40 着丈(cm)62 アズワン品番67-5774-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする