ベスト 空調服 男女兼用 色:ネイビー AZ-50195-008シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ4L 注文コード02301331 品番AZ-50195-008-4L ネイビー
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

物流作業対応型マルチポケットサイドファンの空調服。、ドライバー・物流作業に合わせた専用設計でさらに快適に。、大型マルチポケット仕様:伝票やかさ張るモノはフルオープンで、ペンやかさ張らないモノは、上から半分開けて取り出し出来る便利な構造です。内側に小物入れポケットとペン差しがあるデスクトップ仕様です。、スペーサーパッドで空気の流れを確保。、安全確保のため反射材を効果的に配置。

ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)140 肩幅(cm)52 着丈(cm)72 アズワン品番67-5774-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする