LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の カップホイール
ダイヤモンドカップホイール(乾式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
荒・中仕上げ用
注文コード
02304845
品番
CD4
参考基準価格(税別)
¥31,870
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味・ライフのバランスに優れた高級品
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
寸法D(Φmm)
98
ダイヤ層厚(T)(mm)
4.5
穴径H(Φmm)
15
トラスコ品番
123-9813
種別
ダブルカップ
質量(g)
280
用途
石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガに
タイプ
荒・中仕上げ用
ダイヤ層幅(W)(mm)
7
適合材
石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガ