LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の カップホイール
ダイヤモンドカップホイール(乾式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
仕上げ用
注文コード
02304881
品番
CF4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,610
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味・ライフのバランスに優れた高級品
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
寸法D(Φmm)
100
ダイヤ層厚(T)(mm)
4.5
穴径H(Φmm)
ネジ10M
トラスコ品番
123-9821
種別
サーフェイスカップ
質量(g)
360
用途
石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガに
タイプ
仕上げ用
ダイヤ層幅(W)(mm)
7
適合材
石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガ