※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS4 ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02304897 CS4 ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02304897 CS4 ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02304897 CS4 ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02304897

ダイヤモンドカップホイール(乾式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ荒仕上げ用 注文コード02304897 品番CS4
参考基準価格(税別)¥26,560 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

切れ味・ライフのバランスに優れた高級品
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。

寸法D(Φmm)98 ダイヤ層厚(T)(mm)4.5 穴径H(Φmm)15 トラスコ品番123-9805 種別シングルカップ 質量(g)270 用途石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガに タイプ荒仕上げ用 ダイヤ層幅(W)(mm)7 適合材石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする