LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイールレーザー[乾式]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02304942
品番
SL125
参考基準価格(税別)
¥19,780
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。
瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。
外径D(Φmm)
126
ダイヤ層厚(T)(mm)
2.0
穴径H(Φmm)
22
トラスコ品番
123-9333
質量(g)
210
チップ高さ(W/X)(mm)
7
付属リング穴径(Φmm)
20