LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイールレーザー[乾式]
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径D(Φmm)
152
穴径H(Φmm)
25.4
注文コード
02304951
品番
SL150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥26,870
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
外径D・穴径H
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。
瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。
外径D(Φmm)
152
ダイヤ層厚(T)(mm)
2.0
穴径H(Φmm)
25.4
トラスコ品番
123-9341
質量(g)
300
チップ高さ(W/X)(mm)
6
付属リング穴径(Φmm)
25・22・20