WL305254 ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー<乾式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02305177 WL305254 ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー<乾式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02305177 WL305254 ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー<乾式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02305177 WL305254 ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー<乾式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02305177

ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー<乾式>

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02305177 品番 WL305254
参考基準価格(税別)¥50,710 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・波型チップをレーザー溶接。
・エンジンカッター、電動カッターともに切れ味十分。
・硬質コンクリート用。
付属リング(mm): Φ22・20

外径D(Φmm)Φ304 ダイヤ層厚(T)(mm)2.7 穴径H(Φmm)25.4 トラスコ品番124-5091 質量(kg)1 チップ高さ(W/X)(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする