LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー<乾式>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02305186
品番
WL305305
参考基準価格(税別)
¥50,710
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
・波型チップをレーザー溶接。
・エンジンカッター、電動カッターともに切れ味十分。
・硬質コンクリート用。
付属リング(mm): Φ25.4・22・20
外径D(Φmm)
Φ304
ダイヤ層厚(T)(mm)
2.7
穴径H(Φmm)
30.5
トラスコ品番
124-5082
質量(kg)
1
チップ高さ(W/X)(mm)
6