※(上)BC-51、(下)BC-10.0

BC-10.0 フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 02306342 BC-10.0 フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 02306342

フレックスホーン(BC型・粒度180)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02306342 品番 BC-10.0
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
4〜900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。
取扱い方法:
フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。
研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。
シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用
アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用
粒度(メッシュ)60〜80は主にバリ取り
粒度(メッシュ)240〜600は主に研磨

粒度180 シャフト径(Φmm)3.5 全長(mm)203 トラスコ品番294-4626 適合内径(Φmm)Φ9.5〜10.5 砥粒部長さ(mm)50 質量(g)30 砥粒種類アルミオキサイト 呼び寸法(mm)10 対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする