ドリル DIAコート DCD

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)12.2 注文コード02309396 品番DCD12.2
参考基準価格(税別)¥107,900 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品はドリル径など183種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)12.2 溝長(mm)60 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)12.2 材質超硬 表面処理ダイヤコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする