NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ストレートシャンク
ドリル DIAコート DCD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
12.9
注文コード
02309466
品番
DCD12.9
参考基準価格(税別)
¥114,150
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.9
溝長(mm)
60
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12.9
材質
超硬
表面処理
ダイヤコーティング