ドリル DIAコート DCD

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.3 注文コード02309545 品番DCD2.3
参考基準価格(税別)¥12,850 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はドリル径など183種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)2.3 溝長(mm)20 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)2.3 材質超硬 表面処理ダイヤコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする