NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ストレートシャンク
ドリル DIAコート DCD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
8.6
注文コード
02310543
品番
DCD8.6
参考基準価格(税別)
¥55,520
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
8.6
溝長(mm)
45
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
8.6
材質
超硬
表面処理
ダイヤコーティング