ドリル DIAコート DCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)9 注文コード02310586 品番DCD9.0
参考基準価格(税別)¥55,520 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はドリル径など183種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)9 溝長(mm)45 全長(mm)85 シャンク径(Φmm)9 材質超硬 表面処理ダイヤコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする