田村総業
田村総業の トラック輸送・運送用品
田村総業の ラッシングベルト
ラッシング 端末仕様:アイ TCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02311465
品番
TC08-E-0.5-3.5-E
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
荷締め用
仕様
●端末仕様:アイ●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:3.5●破断荷重(kN):8●使用荷重(kg):270
アズワン品番
67-5787-07