画像準備中

ラッシング 端末仕様:アイ TCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02311490 品番 TC02-E-0.5-3.5-E
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

荷締め用

仕様●端末仕様:アイ●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:3.5●破断荷重(kN):2●使用荷重(kg):70 アズワン品番67-5789-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする