画像準備中

サーフェスクリーナー 情報:BW16 FRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●仕様:FR50Me●情報:清掃幅Φ500mm、ステンレス製、耐熱温度85℃ 注文コード02315961 品番2.640-679.0
参考基準価格(税別)¥233,100 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

オプション:ノズルセット。
トリガーガンに取り付けて水ハネ無しで強力に床面の洗浄ができます。

仕様●仕様:FR50Me●情報:清掃幅Φ500mm、ステンレス製、耐熱温度85℃ アズワン品番67-5804-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする