ドリル HS S柄 ASD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ドリル径(Φmm)3.8 注文コード02318268 品番ASD3.8
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はドリル径・内容量など148種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)3.8 溝長(mm)48 全長(mm)76 シャンク径(Φmm)3.8 材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする