ドリル HS S柄 ASD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ドリル径(Φmm)4.05 注文コード02318313 品番ASD4.05
参考基準価格(税別)¥9,260 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はドリル径・内容量など148種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)4.05 溝長(mm)54 全長(mm)83 シャンク径(Φmm)4.05 材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする