ドリル HS S柄 ASD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ドリル径(Φmm)4.5 注文コード02318408 品番ASD4.5
参考基準価格(税別)¥7,330 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はドリル径・内容量など148種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)4.5 溝長(mm)56 全長(mm)86 シャンク径(Φmm)4.5 材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする