ドリル HS S柄 ASD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ドリル径(Φmm)5.6 注文コード02318566 品番ASD5.6
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はドリル径・内容量など148種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.6 溝長(mm)67 全長(mm)98 シャンク径(Φmm)5.6 材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする