画像準備中

エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :7 D1 mm :11.5 L1 mm :6 L mm d mm :8.0 3AEX-07Lシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●二面幅寸法S(mm):7●D1(mm):11.5●L1(mm):6●L(mm):250●d(mm):8.0●質量(g):140●適応ピン:P3016S●適応Oリング:RINGP14S●差込角(mm):9.5●ソケット形状:6角●仕様:インパクトレンチ用 注文コード02318815 品番3AEX-07L250
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に適しています。

仕様●二面幅寸法S(mm):7●D1(mm):11.5●L1(mm):6●L(mm):250●d(mm):8.0●質量(g):140●適応ピン:P3016S●適応Oリング:RINGP14S●差込角(mm):9.5●ソケット形状:6角●仕様:インパクトレンチ用 アズワン品番67-5847-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする