斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 ASD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
8.7
注文コード
02318873
品番
ASD8.7
参考基準価格(税別)
¥13,425
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
8.7
溝長(mm)
87
全長(mm)
121
シャンク径(Φmm)
8.7
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク