画像準備中

エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :13 D1 mm :20.0 L1 mm :9 L mm d mm :12.0 3AEX-13Lシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●二面幅寸法S(mm):13●D1(mm):20.0●L1(mm):9●L(mm):250●d(mm):12.0●質量(g):265●適応ピン:P3016S●適応Oリング:RINGP14S●差込角(mm):9.5●ソケット形状:6角●仕様:インパクトレンチ用 注文コード02318876 品番3AEX-13L250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,360
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に適しています。

仕様●二面幅寸法S(mm):13●D1(mm):20.0●L1(mm):9●L(mm):250●d(mm):12.0●質量(g):265●適応ピン:P3016S●適応Oリング:RINGP14S●差込角(mm):9.5●ソケット形状:6角●仕様:インパクトレンチ用 アズワン品番67-5847-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする