斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 BSD
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
5.7
全長(mm)
98
注文コード
02319905
品番
BSD5.7
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長・内容量
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.7
溝長(mm)
67
全長(mm)
98
シャンク径(Φmm)
5.7
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク