斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 BSD
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
7.5
全長(mm)
111
注文コード
02320088
品番
BSD7.5
参考基準価格(税別)
¥17,220
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長・内容量
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
7.5
溝長(mm)
78
全長(mm)
111
シャンク径(Φmm)
7.5
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク