ドリル HS S柄 BSD

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) ドリル径(Φmm)9 全長(mm)124 注文コード02320158 品番BSD9
参考基準価格(税別)¥11,330 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はドリル径・全長・内容量など148種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)9 溝長(mm)89 全長(mm)124 シャンク径(Φmm)9 材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02319485
2023-07-19
用途:
リピート
製造業

真鍮の穴あけには良いです。真鍮製品を製作しています。無くてはならない刃物です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする