画像準備中

ドリル HS S柄 CNLSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02320772 品番 CNLSD1.6X75
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ドリル径(Φmm)1.6 溝長(mm)30 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)1.6 材質HSS-CO 表面処理TiCNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする