画像準備中

ドリル HS S柄 CNLSD

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02320806 品番 CNLSD1.75X75
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ドリル径(Φmm)1.75 溝長(mm)30 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)1.75 材質HSS-CO 表面処理TiCNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする